QUICK INSTALL TROLLEY, 10 TON, ADJ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

QUICK INSTALL TROLLEY, 10 TON, ADJ

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM25K809
  • N° de modèle du manufacturier 25K809
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101627
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 200.0 lb

Spécifications techniques

  • Capacité de charge 20 000 lb
  • Matériau de roue Solid Steel Rollers w/Sealed Bearings
  • Article Quick-Install Trolley
  • Pour largeur d'aile de poutre 6 po - 12 po
  • Dégagement jusqu'à l'anse 7-1/6 po
  • Dégagement jusqu'à la tige 9-11/16 po - 11-5/16 po
  • Diamètre de bande de roulement de roue 5-15/16 po
  • Type de chariot Chariot à pousser