DISJONCTEUR DE SURTENSION QO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

DISJONCTEUR DE SURTENSION QO

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQDQO2175SB
  • N° de modèle du manufacturier QO2175SB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Profondeur 2,55 po
  • Longueur 3,66 po
  • Article Panel Mount Surge Suppressor
  • Phases 1S
  • Nb de pôles 2
  • Tension (V) 120/240
  • Style de montage Plug In
  • Largeur 1.48"
  • Normes UL 1449 3rd Ed, CSA C22.2
  • Protection nominale contre les surtensions 699 V (L-N), 1500 V (L-L)
  • Modes de protection 3
  • Courant de décharge nominal 5kA
  • Tension de fonctionnement en continu max. 150
  • Courant de choc max. par phase 22.5kA
  • Courant de choc max. par mode 22.5kA
  • Courant nominal de court-circuit 22kA