CHARIOT POUR PANNEAU close
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
CHARIOT POUR PANNEAU

RAYMOND PRODUCTS

Prix Web : 1 148,58 $ / CHAQUE
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
  • N° article RAY3880
  • N° de modèle du manufacturier 3880
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 81.0 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de roulette 8 po
  • Couleur Rouge
  • Finition Polyvinyle antidérapant
  • Article Panel Truck
  • Comprend (3) Uprights
  • Capacité de charge 2 400 lb
  • Hauteur hors tout 26 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Longueur hors tout 38-1/2 po
  • Largeur hors tout 27-1/2 po
  • Largeur de roulette 2"
  • Matériau de roulette Polyuréthane
  • Largeur de plate-forme 27-1/2"
  • Type de roulette (4) pivotantes
  • Longueur de plate-forme 36"
  • Poignée incluse Non
  • Matériau de plateau Acier