BOUTON-POUSSOIR TETE CHAMPIGNON ROU close
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
BOUTON-POUSSOIR TETE CHAMPIGNON ROU

SCHNEIDER ELECTRIC

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TLQZB5AC4
  • N° de modèle du manufacturier ZB5AC4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Action Rappel
  • Groupe d'accessoires A
  • Couleur Rouge
  • Taille 22mm
  • Classe NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12, and 13, (Meets IEC)
  • Type d'opérateur Bouton champignon de 40 mm
  • Article Push Button Operator
  • Légende Sans légende
  • Matériau de tête Plastic
  • Normes UL, CSA, CE, RoHS
  • Matériau de base Plastique
  • Indice IP 66
  • Matériau de lunette Plastique, isolation double