PUSHBUTTON,22MM,FLUSH/FULLGUARD,1NO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

PUSHBUTTON,22MM,FLUSH/FULLGUARD,1NO

DAYTON

Prix Web : 20,71 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGE30G232
  • N° de modèle du manufacturier 30G232
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Action Momentary Push
  • Couleur Noir
  • Article Pushbutton
  • Taille 22 mm
  • Classe NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
  • Normes IEC, UL, CSA, CE
  • Type d'opérateur Flush Button
  • Matériau Plastique
  • Nb d'opérateurs 1
  • Forme de contact 1 NO/1 NF
  • Légende Sans légende
  • Raccordement des bornes Pressure Plate
  • Lunette Plastique
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
  • Matériau de tête Plastique
  • Capacité des contacts 10 A à 600 VCA
  • Matériau de base Plastique

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.