!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PUSHBUTTON,22MM,BOOTED,1NO,YL

PUSHBUTTON,22MM,BOOTED,1NO,YL

DAYTON

PUSHBUTTON,22MM,BOOTED,1NO,YL close
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
PUSHBUTTON,22MM,BOOTED,1NO,YL

PUSHBUTTON,22MM,BOOTED,1NO,YL

DAYTON

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GGE30G244
  • N° de modèle du manufacturier 30G244
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Bouton-poussoir
  • Action Poussoir à action momentanée
  • Matériau de tête Métal
  • Lunette Aluminium moulé sous pression chromé
  • Capacité des contacts 10 A à 600 VCA
  • Nb d'opérateurs 1
  • Légende Sans légende
  • Raccordement des bornes Plaque à pression
  • Matériau de base Métal
  • Taille 22 mm
  • Type d'opérateur Bouton affleurant
  • Forme de contact 1 NO
  • Couleur Jaune
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
  • Classe NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
  • Normes CEI, UL, CSA, CE
  • Matériau Métal