PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,1NC,2 1/4INMU close
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
PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,1NC,2 1/4INMU

DAYTON

Prix Web : 104,63 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGE30G453
  • N° de modèle du manufacturier 30G453
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Action Momentary Push
  • Article Pushbutton
  • Couleur Vert
  • Normes UL/CSA/CE
  • Taille 30 mm
  • Classe NEMA 4, 13
  • Type d'opérateur 57mm Mushroom Head
  • Matériau Métal
  • Nb d'opérateurs 1
  • Légende Sans légende
  • Raccordement des bornes Pressure Plate
  • Forme de contact 1 NF
  • Lunette Zinc moulé sous pression chromé
  • Matériau de tête Métal
  • Capacité des contacts 10 A à 600 VCA
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
  • Matériau de base Métal

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.