PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,1NC,1 3/8INMU close
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
PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,1NC,1 3/8INMU

DAYTON

Prix de vente  : 79,24 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 22 JAN 2020

Votre prix :
99,05 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE30G460
  • N° de modèle du manufacturier 30G460
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Normes UL/CSA/CE
  • Taille 30 mm
  • Action Momentary Push
  • Article Pushbutton
  • Classe NEMA 4, 13
  • Couleur Noir
  • Type d'opérateur 40mm Mushroom Head
  • Matériau Métal
  • Nb d'opérateurs 1
  • Légende Sans légende
  • Forme de contact 1 NF
  • Raccordement des bornes Pressure Plate
  • Matériau de tête Métal
  • Lunette Zinc moulé sous pression chromé
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
  • Capacité des contacts 10 A à 600 VCA
  • Matériau de base Métal