PUSH IN RIVET,RATCH,0.281 IN,PK20 close
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
PUSH IN RIVET,RATCH,0.281 IN,PK20

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 4,02 $ / PAQUET
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
  • N° article WWG4FXT8
  • N° de modèle du manufacturier 4FXT8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Quantité par paquet 20
  • Couleur Off-White
  • Plage de température (F) -40 to 185
  • Article Push In Rivet
  • Plage de serrage 0.235 to 0.297"
  • Application For Fastening Metal, Wood, Circuit Boards, and Plastic Panels
  • Caractéristiques Locking
  • Diamètre de tête 0.406"
  • Taille de trou 0.281"
  • Longueur de rivet 0.218"
  • Style de tête de rivet Ronde
  • Matériau du corps de rivet Nylon