!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SERRURE BTN-PSSR,ENTREE,CLE OVRT MNUELLE

SERRURE BTN-PSSR,ENTREE,CLE OVRT MNUELLE

SIMPLEX

SERRURE BTN-PSSR,ENTREE,CLE OVRT MNUELLE close
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
SERRURE BTN-PSSR,ENTREE,CLE OVRT MNUELLE

SERRURE BTN-PSSR,ENTREE,CLE OVRT MNUELLE

SIMPLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 975,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG31NG73
  • N° de modèle du manufacturier LR1076B26D41
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171619
  • PAGE DU CATALOGUE # 1754
  • Poids à l’expédition 10.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Serrure complète à bouton-poussoir mécanique
  • Fonction Entrée avec clé d'ouverture manuelle, intimité
  • Main Droite
  • Épaisseur de porte 1-3/8 po à 2-1/4 po
  • Distance d'entrée 2-3/4 po
  • Résistance au feu 3 hr
  • Série L1000
  • Largeur extérieure 3-1/8 po
  • Hauteur intérieure 9 po
  • Profondeur intérieure 2-3/8 po
  • Nb de codes d'utilisateur max. 1
  • Résistance aux intempéries Oui
  • Longueur de la garantie du fabricant 3 ans
  • Type de manche/poignée Levier
  • Options d'ouverture manuelle à clé Best et options équivalentes (6 ou 7 broches)
  • Finition Chrome satiné
  • Clavier 5 boutons, résistant au vandalisme
  • Conformité aux normes de l'ADA Oui
  • Matériau de boîtier Zinc
  • Hauteur extérieure 7-3/8 po
  • Profondeur extérieure 3-13/16 po
  • Largeur intérieure 3-1/4 po
  • Longueur de verrou 3/4 po
  • Normes ANSI 156.2
  • Comprend Serrure, gabarit, manuel, quincaillerie d'installation requise, prise de changement de code et clé d'accès
  • Électrique/Mécanique Mécanique

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .