!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GARNITURE SORTIE BTN-PSSR,CLE OVRT MNLLE

GARNITURE SORTIE BTN-PSSR,CLE OVRT MNLLE

SIMPLEX

GARNITURE SORTIE BTN-PSSR,CLE OVRT MNLLE close
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
GARNITURE SORTIE BTN-PSSR,CLE OVRT MNLLE

GARNITURE SORTIE BTN-PSSR,CLE OVRT MNLLE

SIMPLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 763,92 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG31NG99
  • N° de modèle du manufacturier 201526D41
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.19 lb

Spécifications techniques

  • Article Bouton-poussoir mécanique avec garniture de sortie
  • Fonction Entrée avec clé d'ouverture manuelle
  • Main Réversible
  • Épaisseur de porte 1-3/8 po à 2-1/2 po
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Série 2015
  • Largeur extérieure 3-1/8 po
  • Nb de codes d'utilisateur max. 1
  • Comprend Serrure, gabarit, manuel, quincaillerie d'installation requise, prise de changement de code
  • Électrique/Mécanique Mécanique
  • Type de manche/poignée Barrette tournante
  • Options d'ouverture manuelle à clé 6-pin Tumbler
  • Finition Chrome satiné
  • Clavier 5 boutons, résistant au vandalisme
  • Matériau de boîtier Zinc
  • Hauteur extérieure 8-5/8 po
  • Profondeur extérieure 2-3/4 po
  • Résistance aux intempéries Oui
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .