MOTEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

MOTEUR

MARATHON

Prix Web : 582,47 $ / CHAQUE
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
  • N° article AOSKG237
  • N° de modèle du manufacturier KG237
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.0 lb

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 5,8-5,4/2,7
  • HP 2
  • Article General Purpose Motor
  • Rendement nominal (tr/min) 3 450
  • Phases 3
  • Service Continu
  • Hz 60
  • Longueur hors tout 13 po
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Plage de régime (tr/min) 2 350 - 3 600
  • Tension (V) 200-230/460
  • Carcasse 56C
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Longueur sans tige 11-7/8 po
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Nb de vitesses 1
  • Roulements de moteur Billes
  • Facteur de service du moteur 1,20
  • Classe d'isolation B
  • Efficacité nominale 83,0 %
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Application de moteur Application générale
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Conception de moteur Triphasé
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Groupe de régime (tr/min) 3 001-3 600
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Compatibilité de tension 200, 208, 230, 240, 460, 200 - 230, 200 - 230/440, 208 - 230/460, 220/460, 200 - 230/460, 230/460
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé