PUMP,SUMP,1/4 HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

PUMP,SUMP,1/4 HP

DAYTON

Prix Web : 251,29 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGM3YU69
  • N° de modèle du manufacturier 3YU69
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.95 lb

Spécifications techniques

  • Type de roulements Billes, graissés
  • Matériau de la base Polypropylène
  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi 11
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi 6
  • Eau en Gal/min avec charge de 5 pi 16
  • Joint mécanique Buna-N
  • Protection thermique -
  • Article Submersible Sump Pump
  • Service Intermittent
  • Type de moteur -
  • Calibre/nb de conducteurs 18/3
  • Hauteur 10-1/2 po
  • Matériau de corps de pompe Polypropylène
  • Hz 60
  • Diamètre 8-3/4 po
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Diamètre de puisard min. 10 po
  • Décharge NPT 1-1/4 po M
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJTW
  • Longueur de cordon (pompes) 10 pi
  • Point de marche 8 po
  • Point d'arrêt 3-1/2 po
  • Charge max. (pompes) 20 pi
  • Type d'interrupteur (pompes) Vertical
  • Tension (pompes) 120 VCA
  • Matériau d'impulseur (pompes) Polyamide
  • Diamètre max. des solides 1/8 po
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone, céramique
  • Alarme incluse Non
  • Intensité (A) (pompes) 2,60
  • Article - pompes de puisard Pompe de puisard submersible
  • HP de pompe 1/4

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.