PUMP,SUMP,1/3 HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PUMP,SUMP,1/3 HP

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM3BB70
  • N° de modèle du manufacturier 3BB70
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.05 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de la base Fonte
  • Caractéristiques -
  • Type de roulements Billes (supérieurs et inférieurs)
  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi 43
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi 24
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi 34
  • Eau en Gal/min avec charge de 25 pi 13
  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi -
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi -
  • Eau en Gal/min avec charge de 5 pi 50
  • Comprend -
  • Service Continu
  • Joint mécanique Carbure de silicium
  • Protection thermique Oui
  • Article Submersible Sump Pump
  • Type de moteur Bain d'huile, condensateur permanent
  • Calibre/nb de conducteurs 18/3
  • Hauteur 11-3/4 po
  • Matériau de corps de pompe Fonte
  • Hz 60
  • Diamètre 9-1/8 po
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Décharge NPT 1-1/2 po F
  • Point d'arrêt 3 po
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJTOW
  • Point de marche 7-1/4 po
  • Longueur de cordon (pompes) 10 pi
  • Charge max. (pompes) 30 pi
  • Type d'interrupteur (pompes) Vertical
  • Tension (pompes) 120 VCA
  • Matériau d'impulseur (pompes) Fonte
  • Diamètre max. des solides 1/2 po
  • Alarme incluse Non
  • Intensité (A) (pompes) 5,80
  • HP de pompe 1/3
  • Artcile (pompes de puisard) Pompe de puisard submersible