POMPE DECHARGE DROIT CENTRE 3HP 3PH close
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
POMPE DECHARGE DROIT CENTRE 3HP 3PH

GOULDS WATER TECHNOLOGY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG6NZN6
  • N° de modèle du manufacturier 6NZN6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 53.1 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Type de roulements Bille
  • Eau en Gal/min avec charge de 120 pi 37
  • Eau en Gal/min avec charge de 100 pi 47
  • Eau en Gal/min avec charge de 130 pi 30
  • Eau en Gal/min avec charge de 110 pi 43
  • Eau en Gal/min avec charge de 140 pi 21
  • Article Centrifugal Pump
  • Service Continuous
  • Régime de moteur (tr/min) 3500
  • Eau en Gal/min avec charge de 160 pi 7
  • Hz 60
  • Matériau d'impulseur 316 SS
  • Matériau de joint Silicon Carbide, Viton And Stainless Steel
  • Matériaux mouillés ANSI 316L SS
  • Rotation de prise 9
  • Densité relative max. 1
  • Type d'impulseur Closed
  • Ampères 9,6-8,6/4,3
  • Longueur 18-13/16"
  • Hauteur 8-5/8"
  • Largeur 8-1/8"
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 yr.
  • Carcasse 56J
  • Charge max. 158 ft.
  • Température de fluide max. 212 Degrees F