POMPE CENTRIFUGE 3/4HP close
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
POMPE CENTRIFUGE 3/4HP

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web : 1 135,94 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG4XW76
  • N° de modèle du manufacturier 4XW76
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 39.4 lb

Spécifications techniques

  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi 48
  • Eau en Gal/min avec charge de 50 pi 38
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 43
  • Eau en Gal/min avec charge de 70 pi 25
  • Eau en Gal/min avec charge de 60 pi 32
  • Eau en Gal/min avec charge de 80 pi 12
  • Article Centrifugal Pump
  • Régime de moteur (tr/min) 3500
  • Service Continuous
  • Hz 60
  • Matériau d'impulseur ANSI 316L Stainless Steel
  • Matériau de joint Standard, Carbon Ceramic Faces, Buna Elastomer and Stainless Steel Parts
  • Matériaux mouillés ANSI 316L SS,Carbon,Ceramic,Buna N
  • Type d'impulseur Closed
  • Rotation de prise Top
  • Densité relative max. 1.0
  • Ampères 2,7 - 2,6/1,3
  • Hauteur 8-5/8"
  • Longueur 14-3/4 po
  • Largeur 8-1/2"
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 yr.
  • Carcasse 48
  • Pression d'entrée 50 PSI
  • Température de fluide max. 212 Degrees F
  • Charge max. 71 ft.
  • Plage de meilleure efficacité (gal/min) avec pression 18 - 42 gal/min à 75 - 42 pi
  • Diamètre max. des solides 1/16"
  • Meilleure efficacité (gal/min) à lb/po² 29 @ 52 ft.
  • Matériau de boîtier (pompes) Fonte
  • Pression max. (pompes) 75 lb/po²
  • Boîtier du moteur - pompes À ventilation extérieure
  • Type de pompe de décharge Straight Center Discharge Pump
  • Dimension de raccords d'entrée (pompes) NPT 1-1/4 po
  • HP (pompes) 3/4