PUMP,CENTRIFUGAL,3/4HP close
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
PUMP,CENTRIFUGAL,3/4HP

DAYTON

Prix Web : 874,52 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM4UA69
  • N° de modèle du manufacturier 4UA69
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 55.5 lb

Spécifications techniques

  • Type de roulements Bille
  • Comprend Manual
  • Article Centrifugal Pump
  • Régime de moteur (tr/min) 3 500
  • Hz 60
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Matériau de joint Carbone-céramique, buna-N
  • Type d'impulseur Semi-ouvert
  • Matériaux mouillés Fonte, buna-N, carbone, céramique
  • Densité relative max. 1.0
  • Ampères 11,3/5,6
  • Hauteur 9-1/8 po
  • Longueur 18-45/64 po
  • Largeur 6-7/8 po
  • Entrée 1-1/2 po NPT
  • Sortie 1-1/2 po NPT
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Organisme de conformité cULus
  • Cadre 56J
  • Pression d'entrée 100 lb/po²
  • Pression max. 35,4 lb/po²
  • Plage de meilleure efficacité (gal/min) avec pression 30 - 50 gal/min à 62 - 50 pi
  • Pression de boîtier max. 165 lb/po²
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi 68
  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi 75
  • Eau en Gal/min avec charge de 50 pi 50
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 55
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi 71
  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi 62