PUMP,CENTRIFUGAL,1 HP, 1 PH close
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
PUMP,CENTRIFUGAL,1 HP, 1 PH

DAYTON

Prix Web : 781,48 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM5RWP4
  • N° de modèle du manufacturier 5RWP4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 50.8 lb

Spécifications techniques

  • Type de roulements Billes prégraissées, deux flasques
  • Caractéristiques Stainless Steel Fasteners and Inserts
  • À utiliser avec Nonflammable Liquids Compatible with Pump Component Materials
  • Comprend Manual
  • Protection thermique Réenclenchement automatique
  • Article Centrifugal Pump
  • Gal/min avec pression de 10 lb/po² 55
  • Service Continu
  • Gal/min avec pression de 15 lb/po² 51
  • Gal/min avec pression de 20 lb/po² 45
  • Gal/min avec pression de 30 lb/po² 31
  • Gal/min avec pression de 25 lb/po² 38
  • Gal/min avec pression de 40 lb/po² 17
  • Gal/min avec pression de 35 lb/po² 23
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Hz 60
  • Matériau d'impulseur Noryl
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Matériau de joint Viton, carbone, céramique, acier inoxydable
  • Étages 1
  • Matériaux mouillés Thermoplastique, acier inoxydable, carbone, céramique
  • Organisme de conformité CSA (moteur seulement)
  • Type d'impulseur Fermé
  • Ampères 17,13/9,42-8,56
  • Rotation de prise Incréments de 90 Degrees
  • Densité relative max. 1
  • Hauteur 11-13/16 po
  • Longueur 18-5/8 po
  • Largeur 6-9/16 po
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Cadre 56J
  • Pression d'entrée 34 lb/po²
  • Charge max. 106 pi
  • Pression de boîtier max. 80 lb/po²
  • Meilleure efficacité (gal/min) avec pression 31 à 70 pi