PUMP,CENTRIFUGAL,1 1/2 HP,1 PH, 115 close
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
PUMP,CENTRIFUGAL,1 1/2 HP,1 PH, 115

DAYTON

Prix Web : 837,63 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM2ZWP7
  • N° de modèle du manufacturier 2ZWP7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 51.45 lb

Spécifications techniques

  • Type de roulements Bille
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi 104
  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi 115
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi 109
  • Eau en Gal/min avec charge de 25 pi 99
  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi 94
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 81
  • Eau en Gal/min avec charge de 60 pi 40
  • Eau en Gal/min avec charge de 50 pi 64
  • Comprend Manual
  • Régime de moteur (tr/min) 3 450
  • Article Pump
  • Service Continu
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Hz 60
  • Type de moteur -
  • Matériau de joint Buna-N, carbone, céramique, acier inxoydable
  • Organisme de conformité -
  • Type d'impulseur Semi-ouvert, imbouchable
  • Rotation de prise 4 positions
  • Matériaux mouillés Fonte, buna-N, carbone, céramique, acier inoxydable
  • Densité relative max. 1.0
  • Ampères 13,5/6,4
  • Longueur 15 po
  • Hauteur 6 po
  • Largeur 7-1/8 po
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Cadre 56J
  • Pression d'entrée 200 lb/po²
  • Diamètre max. des solides 1/2 po
  • Température de fluide max. 200 Degrees F
  • Pression de boîtier max. 200 lb/po²
  • Charge max. 67 pi
  • Plage de meilleure efficacité (gal/min) avec pression 55 - 99 gal/min à 55 - 25 pi