Article abandonné pouvant être remplacé
PUMP,AODD, ALUMINUM, 1 1/2 IN, 115 close
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
PUMP,AODD, ALUMINUM, 1 1/2 IN, 115

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM3HJX1
  • N° de modèle du manufacturier 3HJX1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 79.0 lb
Produit de remplacement suggéré
PUMP,AODD, ALUMINUM, 1 1/2 IN, 115

Votre prix : S.O.

Spécifications techniques

  • Débit max. (gal/m) 115
  • Matériau de siège de clapet Santoprene
  • Matériau de bille EPDM
  • Article Air Operated Double Diaphragm Pump
  • Diamètre max. des solides 9/32"
  • Connexion de colleteur Single
  • Amorçage automatique, humide 28 ft.
  • Amorçage automatique, sec 18 ft.
  • Hauteur 28"
  • Longueur 16-1/4"
  • Largeur 11-1/4"
  • Type de vanne Ball
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 yr.
  • Style de connexion NPT/bride
  • Pression de service max. 100 PSI
  • Taille d'entrée/sortie 1-1/2 po
  • Taille d'entrée d'air 1/2 po FNPT
  • Débit max. 105 cfm