PUMP,1-1/2 IN NPT,107 GPM,SANTOPREN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PUMP,1-1/2 IN NPT,107 GPM,SANTOPREN

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGF22A598
  • N° de modèle du manufacturier 22A598
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 120.0 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de siège de clapet Santoprene
  • Comprend Ball Valve and Manual
  • Hauteur 27-3/4 po
  • Longueur 11 po
  • Article Air Operated Double Diaphragm Pump
  • Débit max. (gal/m) 107
  • Matériau de bille Santoprene
  • Largeur 16-1/8 po
  • Connexion de colleteur Single
  • Diamètre max. des solides 9/32"
  • Amorçage automatique, sec 18 ft.
  • Amorçage automatique, humide 28 ft.
  • Type de vanne Bille
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Pression de service max. 100 lb/po²
  • Style de connexion NPT
  • Taille d'entrée/sortie 1-1/2 po
  • Taille d'entrée d'air 1/2 po FNPT
  • Débit max. 90 cfm