PUMP, PRESSURE BOOSTER, 3/4 HP close
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
PUMP, PRESSURE BOOSTER, 3/4 HP

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM5UXG8
  • N° de modèle du manufacturier 5UXG8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.2 lb

Spécifications techniques

  • Type de roulements Billes, graissage permanent
  • À utiliser avec Nonflammable Liquids Compatible with Pump Component Materials
  • Comprend Manual
  • Régime de moteur (tr/min) 3 450
  • Article Pressure Booster Pump
  • Service Continu
  • Gal/min avec pression de 25 lb/po² 40
  • Gal/min avec pression de 20 lb/po² 54
  • Gal/min avec pression de 15 lb/po² 63
  • Gal/min avec pression de 30 lb/po² 19
  • Matériau d'impulseur Laiton
  • Hz 60
  • Type de moteur 3 phases
  • Matériau de joint Acier inoxydable, buna, carbone/carbure de silicium
  • Type d'impulseur Fermé
  • Matériaux mouillés Laiton, fonte, acier inoxydable, buna-N, carbone, céramique
  • Organisme de conformité CSA, CUS, UL
  • Ampères 3,8-3,5/1,75
  • Meilleure efficacité (gal/min) à lb/po² 47 @ 25
  • Température ambiante nominale de moteur 149 Degrees F
  • Surpression d'admission (lb/po²) à 2-10 gal/min 32
  • Surpression d'admission (lb/po²) à 20 gal/min 29.8
  • Surpression d'admission (lb/po²) à 30 gal/min 27.8
  • Hauteur 9-1/4 po
  • Longueur 14 po
  • Largeur 8-1/4 po
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Cadre 56J
  • Pression de boîtier max. 100 lb/po²