PUMP, PRESSURE BOOSTER, 2 HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

PUMP, PRESSURE BOOSTER, 2 HP

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM5UXH9
  • N° de modèle du manufacturier 5UXH9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 61.7 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Nonflammable Liquids Compatible with Pump Component Materials
  • Type de roulements Billes, graissage permanent
  • Comprend Manual
  • Article Pressure Booster Pump
  • Gal/min avec pression de 25 lb/po² 79
  • Régime de moteur (tr/min) 3 450
  • Service Continu
  • Gal/min avec pression de 30 lb/po² 77
  • Gal/min avec pression de 35 lb/po² 75
  • Hz 60
  • Gal/min avec pression de 40 lb/po² 57
  • Matériau d'impulseur Laiton
  • Matériau de joint Acier inoxydable, buna, carbone/carbure de silicium
  • Type de moteur 3 phases
  • Matériaux mouillés Laiton, fonte, acier inoxydable, buna-N, carbone, céramique
  • Organisme de conformité CSA, CUS, UL
  • Type d'impulseur Fermé
  • Ampères 8,1-7,4/3,7
  • Meilleure efficacité (gal/min) à lb/po² 56 @ 40
  • Température ambiante nominale de moteur 149 Degrees F
  • Surpression d'admission (lb/po²) à 2-10 gal/min 44.5
  • Surpression d'admission (lb/po²) à 30 gal/min 43
  • Surpression d'admission (lb/po²) à 20 gal/min 44
  • Hauteur 9-1/4 po
  • Longueur 15-5/8 po
  • Largeur 8-1/4 po
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Cadre 56J
  • Pression de boîtier max. 100 lb/po²