POMPE ENT MAG 115/208-230V close
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
POMPE ENT MAG 115/208-230V

FINISH THOMPSON

Prix Web : 2 488,53 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG3AZL5
  • N° de modèle du manufacturier 3AZL5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151564
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 54.0 lb

Spécifications techniques

  • Eau en Gal/min avec charge de 18 pi 52
  • Intensité maximale (A) 12,8/6,40-6,40
  • Application Highly Corrosive Chemicals
  • Eau en Gal/min avec charge de 24 pi 46
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi 55
  • Eau en Gal/min avec charge de 3 pi 55
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 32
  • Eau en Gal/min avec charge de 50 pi 4
  • HP 1
  • Eau en Gal/min avec charge de 6 pi 55
  • Article Centrifugal Magnetic Drive Pumps
  • Eau en Gal/min avec charge de 9 pi 55
  • Boîtier de moteur TEFC
  • Fixation Horizontal
  • Type de moteur Induction
  • Tension (V) 115/208-230
  • Série SP10
  • Conception Self Priming
  • Viscocité max. 50 CPS
  • Densité relative max. 1.2
  • Type de roulements Guidage et butée
  • Hauteur 8-1/2"
  • Longueur 22-3/32 po
  • Matériau de boîtier Polypropylene
  • Matériau d'impulseur Polypropylene
  • Matériau du joint d'étanchéité Viton
  • Entrée 1" FNPT
  • Charge max. 50 ft.