POMPE ENT MAG 1HP 208-230/460V close
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
POMPE ENT MAG 1HP 208-230/460V

FINISH THOMPSON

Prix Web : 2 002,35 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG3AZP6
  • N° de modèle du manufacturier 3AZP6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151564
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.33 lb

Spécifications techniques

  • Application Acids, Caustics, Plating Solutions, DI-Water
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi 95
  • Intensité maximale (A) 3,00-2,90/1,45
  • Eau en Gal/min avec charge de 18 pi 94
  • Eau en Gal/min avec charge de 3 pi 95
  • Eau en Gal/min avec charge de 24 pi 85
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 66
  • Eau en Gal/min avec charge de 6 pi 95
  • Eau en Gal/min avec charge de 50 pi 38
  • Eau en Gal/min avec charge de 9 pi 95
  • Conception Centrifugal
  • Article Centrifugal Magnetic Drive Pumps
  • HP 1
  • Boîtier de moteur TEFC
  • Type de moteur Induction
  • Fixation Horizontal
  • Série DB10
  • Viscocité max. 100 CPS
  • Densité relative max. 1.1
  • Tension (V) 208-230/460
  • Type de roulements Guidage et butée
  • Hauteur 8-19/64"
  • Longueur 17-19/64 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Viton
  • Matériau d'impulseur Polypropylene w/Carbon Bushing
  • Matériau de boîtier Polypropylene
  • Entrée 1-1/2" FNPT
  • Charge max. 52 ft.