PUMP, COMPACT SUBMERSIBLE,1/50 HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PUMP, COMPACT SUBMERSIBLE,1/50 HP

DAYTON

Prix Web : 107,72 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM2HNN4
  • N° de modèle du manufacturier 2HNN4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.59 lb

Spécifications techniques

  • Eau en Gal/h avec charge de 1 pi 230
  • Eau en Gal/h avec charge de 5 pi 180
  • Eau en Gal/h avec charge de 10 pi 115
  • Intensité maximale (A) 1,3
  • Hauteur 4-27/32 po
  • HP 1/125
  • Longueur 4-17/32 po
  • Article Compact Submersible Pump
  • Longueur de cordon 6 pi
  • Service Continu
  • Largeur 2-5/8 po
  • Protection contre les surcharges Thermique
  • Hz 60
  • Matériau d'impulseur Acétal
  • Matériau de joint Viton
  • Tension (V) 115
  • Organisme de conformité UL, CSA
  • Type d'entrée Screened
  • Matériau de boîtier Acétal
  • Entrée Screened
  • Sortie 1/4 po (M)NPT