PUMP, 3/4 HP, 115/230V, 10.4/5.2 AM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PUMP, 3/4 HP, 115/230V, 10.4/5.2 AM

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM4JMV5
  • N° de modèle du manufacturier 4JMV5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.8 lb

Spécifications techniques

  • Application Liquids Transfer, Circulation, Chemical Processing, Cooling, Pressure Boosting and Circulating
  • Type de roulements Bille
  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi 52
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi 48
  • Eau en Gal/min avec charge de 25 pi 44
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi 47
  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi 38
  • Eau en Gal/min avec charge de 5 pi 58
  • Eau en Gal/min avec charge de 50 pi 18
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 29
  • Eau en Gal/min avec charge de 60 pi 3
  • HP 3/4
  • Article Centrifugal Pump
  • Comprend Manual
  • Régime de moteur (tr/min) 3 450
  • Phases 1
  • Service Continu
  • Matériau de boîtier Acier inoxydable 304
  • Hz 60
  • Boîtier NEMA/IEC 56J
  • Matériau d'impulseur Acier inoxydable 304
  • Boîtier de moteur Abrité
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Matériau de joint Viton
  • Type de joint Mécanique
  • Matériau de vis Acier inoxydable
  • Matériaux mouillés Carbone, céramique, acier inoxydable 304, Viton
  • Tension (V) 115/230
  • Facteur de service 1,4
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable
  • Organisme de conformité CUS
  • Bouchon de drainage Non
  • Type d'impulseur Fermé
  • Rotation de prise Incréments de 90 Degrees
  • Viscocité de fluide max. 31 SSU
  • Densité relative max. 1.0
  • Ampères 10,0/5,0
  • Hauteur 7-7/8 po
  • Longueur 13-5/16 po
  • Largeur 6-9/16 po
  • Entrée 1-1/4 po NPT
  • Sortie 3/4 po NPT
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Température de fluide max. 200 Degrees F
  • Pression d'entrée 123 lb/po²
  • Diamètre max. des solides 1/8 po
  • Pression de boîtier max. 150 lb/po²
  • Meilleure efficacité (gal/min) avec pression 30 à 41 pi
  • Débit min. (gal/min) avec pression 3 à 60 pi
  • Débit max. (gal/min) avec pression 58 gal/min à 5 pi
  • Charge max. 62 pi
  • Plage de meilleure efficacité (gal/min) avec pression 20 - 48 gal/min à 48 - 15 pi