PROXIMITY SENSOR,INDUCTIVE, 30 MM, close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PROXIMITY SENSOR,INDUCTIVE, 30 MM,

AUTONICS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE32W422
  • N° de modèle du manufacturier 32W422
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111926
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Cylindrical Proximity Sensor
  • Mode de sortie NF
  • Plage de température de service -13 Degrees F - 158 Degrees F
  • Longueur 58 mm
  • Normes CE
  • Matériau de boîtier Laiton nickelé avec face en plastique
  • Indice IP 67
  • Blindé(e)/non blindé(e) Non blindé(e)
  • Charge de courant max. 200 mA
  • Méthode de détection de proximité Inductive
  • Exigence de puissance du capteur de proximité 100 - 240 VCA
  • Style de capteur de proximité Capteur de proximité cylindrique
  • Fréquence de service du capteur de proximité 20 Hz
  • Matériau primaire du boîtier du capteur de proximité Métal
  • Connexion électrique du capteur de proximité Fils de sortie
  • Type de circuit de sortie du capteur de proximité 2 conducteurs
  • Diamètre du capteur de proximité 30,0 mm
  • Description/caractéristiques spéciales Round
  • Max. Detecting Distance 15,0 mm