PROTECTEUR SUPPLEMENTAIRE close
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
PROTECTEUR SUPPLEMENTAIRE

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQDMG24116
  • N° de modèle du manufacturier MG24116
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Circuit Protector
  • Nb de pôles 1
  • Raccordement des bornes Screw Clamp
  • Valeur nominale de coupure 5 kA
  • Normes UL 1077, CE, CSA
  • Type de courbe B
  • Ampères 10
  • Profondeur 3 po
  • Longueur 3,19 po
  • Largeur 0.71"
  • Fixation DIN Rail
  • Série C60N
  • Taille de fil min. 14 AWG
  • Type de déclenchement Magnéto-thermique
  • Taille de fil max. 4 AWG
  • Tension nominale (CA) 277 VCA
  • Tension nominale (CC) 65 VCC