COFFRE A 9 TIROIRS 54PO PRO ROUGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COFFRE A 9 TIROIRS 54PO PRO ROUGE

SPG INTERNATIONAL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SPGPRT5409RD
  • N° de modèle du manufacturier PRT5409RD
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 390
  • Poids à l’expédition 181.0 lb

Informations sur le produit

Professional Series, Width 53-3/8 In., Depth 18-9/32 In., Height 22-1/4 In., Number of Drawers 9, Ball Bearing Drawer Slides, Drawer Capacity 13,250 cu. in., Storage Capacity 13,250 cu. in., Load Rating 1,000 lbs., Prime Cold Rolled Steel, 18 - 22 Gauge, Red, Powder Coat Paint Finish, High Security Locks, Yes Handles, Reinforced Wall Design: Drawer Mats: Safe Latch Drawers: Side Handles: Protective Corner Trim: Gas Struts, For Use With PRB-5413RD, Includes Gas Struts

Spécifications techniques

  • Couleur Jaune
  • Caractéristiques Conception murale renforcée, tapis de tiroir, tiroirs à verrou, poignées latérales, garniture d'angle protectrice, vérins à gaz
  • Profondeur 18 po
  • Finition Revêtement en poudre résistant aux éraflures très brillant
  • À utiliser avec PRB-5413RD
  • Hauteur 22-1/4 po
  • Calibre 18 à 22
  • Comprend Revêtement de tiroir antidérapant prédécoupé, vérins à gaz à service intensif
  • Largeur 54 po
  • Matériau Acier laminé à froid
  • Capacité nominale 1 000 lb
  • Série Professionnel
  • Nb de tiroirs 9
  • Système de verrouillage Système de verrouillage de sécurité avec verrou intégré
  • Glissières de tiroir Roulements à billes
  • Capacité de tiroir 13 250 po3
  • Capacité de rangement 13 250 po3
  • Article Coffre à tiroir
  • Configuration 54 po La X 18 po P X 22-1/4 po H
  • Profil de manche/poignée Poignée chromée elliptique