close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
ARMOIRE A 13 TIROIRS 54PO PRO NOIR
- N° article SPGPRB5413BK
- N° de modèle du manufacturier PRB5413BK
- N° de classification normalisée des produits et services 24112401
- PAGE DU CATALOGUE # 390
- Poids à l’expédition 276.0 lb
Informations sur le produit
Professional Series, Width 56-9/32 In., Depth 18-27/32 In., Height 41-1/16 In., Number of Drawers 13, Ball Bearing Drawer Slides, Drawer Capacity 17,338 cu. in., Storage Capacity 17,338 cu. in., Load Rating 2,400 lbs., Prime Cold Rolled Steel, 16 - 22 Gauge, Black, Powder Coat Paint Finish, High Security Locks, Yes Handles, Reinforced Wall Design: Drawer Mats: Safe Latch Drawers: Protective Corner Trim: Gas Struts: 5 In. x 2 In. Double Ball Bearing Casters with Toe Locks: Oversized Handle
Spécifications techniques
- Couleur Noir
- Caractéristiques Conception de mur renforcé, tapis de tiroirs, tiroirs avec verrouillage de sécurité, garniture d'angle de protection, vérins à gaz, roulettes doubles à roulement à billes de 5 po x 2 po avec frein à pied, poignée surdimensionnée
- À utiliser avec PRT-5409BK
- Finition Thermolaqué brillant éclatant
- Profondeur 18-3/4 po
- Matériau Acier laminé à froid
- Hauteur 40-1/4 po
- Comprend Doublures de tiroirs prédécoupées et antidérapantes
- Calibre 16 - 22
- Largeur 54 po
- Capacité nominale 2 400 lb
- Nb de tiroirs 13
- Série Professionnel
- Manches/poignées Oui
- Capacité de rangement 17 338 po3
- Capacité de tiroir 17 338 po3
- Glissières de tiroir Roulements à billes
- Système de verrouillage Serrures haute sécurité
- Taille de roulette 5" x 2"
- Type de roulette Roulement à bille
Conformité et restrictions
-
Aucun