COFFRE A 6 TIROIRS 42PO PRO ROUGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COFFRE A 6 TIROIRS 42PO PRO ROUGE

SPG INTERNATIONAL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SPGPRT4206RD
  • N° de modèle du manufacturier PRT4206RD
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 391
  • Poids à l’expédition 124.0 lb

Informations sur le produit

6 drawers. Safe latch drawer system. Ball bearing slides. Heavy-duty units designed for professional use equipped with ball bearing slides for smooth performance.

Spécifications techniques

  • Couleur Jaune
  • Caractéristiques Conception murale renforcée, tapis de tiroir, tiroirs à verrou, poignées latérales, garniture d'angle protectrice, vérins à gaz
  • Finition Revêtement en poudre résistant aux éraflures très brillant
  • Profondeur 18 po
  • À utiliser avec PRB-4214RD
  • Hauteur 19-7/8 po
  • Calibre 18 à 22
  • Largeur 42 po
  • Matériau Acier laminé à froid
  • Capacité nominale 700 lb
  • Comprend Revêtement de tiroir antidérapant prédécoupé, vérins à gaz à service intensif
  • Nb de tiroirs 6
  • Série Professionnel
  • Glissières de tiroir Roulements à billes
  • Système de verrouillage Système de verrouillage de sécurité avec verrou intégré
  • Capacité de tiroir 8 051 po3
  • Capacité de rangement 8 051 po3
  • Article Coffre à tiroir
  • Configuration 42 po La X 18 po P X 19-7/8 po H
  • Profil de manche/poignée Poignée chromée elliptique