close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
COFFRE A 6 TIROIRS 42PO PRO NOIR
- N° article SPGPRT4206BK
- N° de modèle du manufacturier PRT4206BK
- N° de classification normalisée des produits et services 24112401
- PAGE DU CATALOGUE # 391
- Poids à l’expédition 124.0 lb
Informations sur le produit
6 drawers. Safe latch drawer system. Ball bearing slides. Heavy-duty units designed for professional use equipped with ball bearing slides for smooth performance.
Spécifications techniques
- Couleur Noir
- Profondeur 18 po
- Caractéristiques Conception murale renforcée, tapis de tiroir, tiroirs à verrou, poignées latérales, garniture d'angle protectrice, vérins à gaz
- Finition Revêtement en poudre résistant aux éraflures très brillant
- À utiliser avec PRB-4214BK
- Calibre 18 à 22
- Comprend Revêtement de tiroir antidérapant prédécoupé, vérins à gaz à service intensif
- Hauteur 19-7/8 po
- Matériau Acier laminé à froid
- Capacité nominale 700 lb
- Largeur 42 po
- Nb de tiroirs 6
- Série Professionnel
- Capacité de rangement 8 051 po3
- Système de verrouillage Système de verrouillage de sécurité avec verrou intégré
- Glissières de tiroir Roulements à billes
- Capacité de tiroir 8 051 po3
- Article Coffre à tiroir
- Configuration 42 po La X 18 po P X 19-7/8 po H
- Profil de manche/poignée Poignée chromée elliptique
Conformité et restrictions
-
Aucun