ARMOIRE A 14 TIROIRS 42PO PRO ROUGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ARMOIRE A 14 TIROIRS 42PO PRO ROUGE

SPG INTERNATIONAL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SPGPRB4214RD
  • N° de modèle du manufacturier PRB4214RD
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 391
  • Poids à l’expédition 230.0 lb

Informations sur le produit

14 drawers. Safe latch drawer system. Ball bearing slides. Heavy-duty units designed for professional use equipped with ball bearing slides for smooth performance.

Spécifications techniques

  • Couleur Jaune
  • Finition Thermolaqué brillant éclatant
  • À utiliser avec PRT-4206RD
  • Caractéristiques Conception de mur renforcé, tapis de tiroirs, tiroirs avec verrouillage de sécurité, garniture d'angle de protection, vérins à gaz, roulettes doubles à roulement à billes de 5 po x 2 po avec frein à pied, poignée surdimensionnée
  • Calibre 16 - 22
  • Comprend Doublures de tiroirs prédécoupées et antidérapantes
  • Capacité nominale 1 600 lb
  • Matériau Acier laminé à froid
  • Nb de tiroirs 14
  • Série Professionnel
  • Système de verrouillage Serrures haute sécurité
  • Manches/poignées Oui
  • Capacité de tiroir 12 443 po3
  • Capacité de rangement 12 443 po3
  • Glissières de tiroir Roulements à billes
  • Taille de roulette 5" x 2"
  • Profondeur 18-3/4 po
  • Hauteur 42-3/8 po
  • Largeur 42 po
  • Type de roulette Roulement à bille