COFFRE A 4 TIROIRS 27PO PRO BLEU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COFFRE A 4 TIROIRS 27PO PRO BLEU

SPG INTERNATIONAL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SPGPRT2704BU
  • N° de modèle du manufacturier PRT2704BU
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 78.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Bleu
  • Profondeur 18 po
  • Caractéristiques Conception murale renforcée, tapis de tiroir, tiroirs à verrou, poignées latérales, garniture d'angle protectrice, vérins à gaz
  • Finition Revêtement en poudre résistant aux éraflures très brillant
  • Hauteur 18-7/8 po
  • Calibre 20 à 22
  • À utiliser avec PRB-2705BU
  • Comprend Revêtement de tiroir antidérapant prédécoupé, vérins à gaz à service intensif
  • Matériau Acier laminé à froid
  • Nb de tiroirs 4
  • Capacité nominale 500 lb
  • Série Professionnel
  • Système de verrouillage Système de verrouillage de sécurité avec verrou intégré
  • Glissières de tiroir Roulements à billes
  • Capacité de rangement 4 731 po3
  • Capacité de tiroir 4 731 po3
  • Article Coffre à tiroir
  • Profil de manche/poignée Poignée chromée elliptique
  • Largeur 27 po
  • Configuration 27 po La X 18 po P X 18-7/8 po H