MINUTERIE PROGRAMMABLE 120V AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

MINUTERIE PROGRAMMABLE 120V AC

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQD9050JCK70V20
  • N° de modèle du manufacturier 9050JCK70V20
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Tension de serpentin (V) 120 VCA
  • Article Multifunction/Multitime Delay
  • Fonction - Relais de temporisation On, Off, Interval Delay, Repeat Cycle Equal On/Off Times, Cycle One-shot
  • Nb de broches (relais) 11
  • Capacité des contacts, CA (relais) 10 A à 120/240 V
  • Capacité des contacts, CC (relais) 10 A à 30 V
  • Réglage minimal de l'heure - minuterie 0.05 s
  • Réglage maximal de l'heure - minuterie 16 h 40 min
  • Forme de contact (relais) BPBD