PRESSURE WASHER PUMP,3 GPM,1/2 F X close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

PRESSURE WASHER PUMP,3 GPM,1/2 F X

DAYTON

Prix de vente  : 440,91 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
678,32 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM4WXW1
  • N° de modèle du manufacturier 4WXW1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151527
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.38 lb

Spécifications techniques

  • Application High Pressure Water Applications, Including Car Wash, Pressure Wash, Sewer Jetting and Cooling Misting
  • Orifice de décharge (po) 3/8 F
  • Hauteur (po) 4,9
  • Puissance requise (HP) à 2 500 lb/po² 5.1
  • Port d'entrée (po) 1/2 F
  • Température de fluide max. (F) 140
  • Article Pressure Plunger Pump
  • Longueur (po) 7,2
  • Pression d'entrée max. (lb²/po) 50
  • Type Direct-Mount
  • Vilebrequin Acier trempé
  • Roulements Aiguille/bille
  • Largeur (po) 7,5
  • Pression de décharge (lb/po²) 2 500
  • Type de prise Moteur à essence
  • Capacité de débit (gal/min) 3
  • Puissance requise (HP) à 1 000 lb/po² 2.1
  • Puissance requise (HP) à 1 500 lb/po² 3.1
  • Piston Céramique
  • Régime (tr/min) 3 450
  • Puissance requise (HP) à 2 000 lb/po² 4.1
  • Joint Cotton Duct, Buna N Chevron and Lip Seal Packing
  • Puissance requise (HP) à 500 lb/po² 1.0
  • Lubrification Barbotage
  • Tige de connexion Aluminium
  • Hauteur d'élévation Laiton forgé
  • Carter Matériau moulé sous pression avec précision
  • Matériau de collecteur Laiton forgé
  • Diamètre d'arbre 3/4 po