NETTOYEUR HAUTE PRESSION 2600PSI close
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
NETTOYEUR HAUTE PRESSION 2600PSI

KARCHER

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article KPWG2600XH
  • N° de modèle du manufacturier G2600XH
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 75.8 lb

Informations sur le produit

5 Pro-style quick connect nozzles, (0 degreee, 15 degree, 25 degree, 40 degree and detergent). Large integrated detergent tank. 10 inch pneumatic tires with metal wheels. Onboard storage compartment. Integrated hose, trigger gun and spray wand holder.

Spécifications techniques

  • Comprend Pistolet, (5) raccords rapides, tuyau, lance
  • Hauteur 41-1/2 po
  • HP 5,5
  • Article Nettoyeur haute pression
  • Largeur 41-1/2 po
  • Carburant de combustion Essence
  • Marque de moteur Honda GC190
  • Longueur 29-1/2 po
  • Dimensions de tuyau 1/4 po x 25 pi
  • Poids net 75,8 lb
  • Entraînement de pompe Entraînement direct
  • Type de pompe Axiale, entraînement direct
  • Pression de service 2,600 PSI
  • Température d'eau de sortie 104 Degrees F
  • Débit du nettoyeur haute pression 2,5 gal/min