NETTOYEUR HAUTE PRESSION 1850PSI close
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
NETTOYEUR HAUTE PRESSION 1850PSI

KARCHER

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article KPWK585M
  • N° de modèle du manufacturier K585M
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 44.69 lb

Informations sur le produit

Unit comes complete with built-in hose reel, a non-corrosive rust free brass garden hose connection, onboard detergent tank, foam nozzle and additional Dirtblaster(R) spray wand. Vario power spray wand allows pressure adjustment at the wand.

Spécifications techniques

  • Ampères CA 13
  • Hauteur 35,39
  • Article Nettoyeur haute pression
  • Comprend Tuyau, pistolet à gâchette, lance VPS, lance DirtBlaster
  • Longueur 15-19/32 po
  • Dimensions de tuyau 1/4 po x 25 pi
  • Largeur 15-19/32 po
  • Tension (V)/Nb d'étages 120/1
  • Entraînement de pompe Entraînement direct
  • Type de pompe Pompe axiale à came
  • Poids net 44,69
  • Pression de service 1,850 PSI
  • Température d'eau d'entrée 104
  • Température d'eau de sortie 104 Degrees F
  • Débit du nettoyeur haute pression 1,5 gal/min
  • Type d'alimentation Électrique