Article abandonné pouvant être remplacé
MANOMETRE DE PRESSION (1PSI) close
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
MANOMETRE DE PRESSION (1PSI)

EXTECH

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article EXTPS101
  • N° de modèle du manufacturier PS101
  • N° de classification normalisée des produits et services 41103311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb
Produit de remplacement suggéré
MANOMETRE PRESSION DIFFERENTIEL 2PS

Prix Web : 287,75 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

PS100 series differential pressure manometer (1 PSI). 11 units of measure. Manual store/recall 99 readings. Min/Max with relative stamp.Zero function for offset correction. Includes (6) AAA batteries, two connection hoses, hard carrying case and manual.

Spécifications techniques

  • Comprend (6) piles AAA, (2) tuyaux de connexion, coffre de rangement rigide, instructions
  • Précision +/- 0,3 % (P.É)
  • Plage de pression 0 to 27.68 WC
  • Article Manomètre de pression différentielle
  • Pression max. 1 lb/po² (0,069 bar)
  • Plage de température de service 32 Degrees - 122 Degrees F (0 Degrees - 50 Degrees C)
  • Normes et homologations CE