PRESSURE GAUGE,CONTRACTOR,4 1/2IN,3 close
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
PRESSURE GAUGE,CONTRACTOR,4 1/2IN,3

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 44,61 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF18C752
  • N° de modèle du manufacturier 18C752
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # 3272
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Non-Explosive Gas Or Liquid That Do Not Crystalize And Corrode Copper Alloy
  • Article Pressure Gauge
  • Couleur de boîtier Acier inoxydable
  • Position de connexion Bas
  • Taille de connexion 1/4 po NPT
  • Plage 0 à 300 lb/po²
  • Série Y120SS
  • Plage de température de service -40 Degrees F - 200 Degrees F
  • Plus petite graduation 5 psi
  • Taille nominale du cadran de manomètre 4-1/2 po
  • Précision des manomètres +/-1,00 %
  • Matériau de base du boîtier de manomètre Acier inoxydable
  • Plage primaire du manomètre 0 - 300
  • Unités de la plage primaire du manomètre lb/po²
  • Matériau du capteur de manomètre Alliage de cuivre QSn4-0.3
  • Matériau de la lentille du manomètre Acrylique
  • Matériau de base de la lentille du manomètre Plastique
  • Matériau de base du capteur du manomètre Cuivre
  • Matériau de base de la douille du manomètre Cuivre
  • Matériaux mouillés de base du manomètre Cuivre
  • Matériau de la douille du manomètre Alliage de cuivre HPb59-1
  • Application du manomètre Entrepreneurs mécaniques
  • Couleur du boîtier de manomètre Acier inoxydable
  • Plus petite graduation de la plage primaire du manomètre 5
  • Type de connexion du manomètre MNPT
  • Taille de connexion du manomètre 1/4 po
  • Position de la connexion du manomètre Dessous
  • Matériau du boîtier de manomètre Acier inoxydable
  • Type de manomètre/vacuomètre Manomètre
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Remplissage de liquide Non
  • Manomètre fixable sur panneau Non