MANOMETRE,AMMONI AGR,2 1/2PO,60PSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

MANOMETRE,AMMONI AGR,2 1/2PO,60PSI

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 19,64 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
39,27 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF4CFW3
  • N° de modèle du manufacturier 4CFW3
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Position de connexion Bas
  • Taille de connexion 1/4 po NPT
  • Article Pressure Gauge
  • Plage 0 - 60 lb/po²
  • Plage de température de service -40 Degrees F - 150 Degrees F
  • Plus petite graduation 1 psi
  • Taille nominale du cadran de manomètre 2-1/2 po
  • Précision des manomètres +/-3-2-3 %
  • Matériau de base du boîtier de manomètre Acier inoxydable
  • Matériau du capteur de manomètre Acier inoxydable 316
  • Matériau de la lentille du manomètre Verre
  • Plage primaire du manomètre 0 - 60
  • Unités de la plage primaire du manomètre lb/po²
  • Matériau de base de la lentille du manomètre Verre
  • Matériau de base de la douille du manomètre Acier
  • Matériau de base du capteur du manomètre Acier inoxydable
  • Matériaux mouillés de base du manomètre Acier inoxydable
  • Matériau de la douille du manomètre Acier
  • Plus petite graduation de la plage primaire du manomètre 1
  • Application du manomètre Ammoniac agricole
  • Couleur du boîtier de manomètre Acier inoxydable
  • Position de la connexion du manomètre Dessous
  • Taille de connexion du manomètre 1/4 po
  • Type de connexion du manomètre MNPT
  • Matériau du boîtier de manomètre Acier inoxydable 304
  • Type de manomètre/vacuomètre Manomètre
  • Couleur de boîtier Argent
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Remplissage de liquide Non
  • Manomètre fixable sur panneau Non