MANOMETRE,40 MM,300 PSI,INF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

MANOMETRE,40 MM,300 PSI,INF

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGF4CJR5
  • N° de modèle du manufacturier 4CJR5
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # 3270
  • Poids à l’expédition 0.1 lb
Comparer

Informations sur le produit

For use with water, oil, air, and chemicals compatible with beryllium copper, phosphor bronze and brass.

Spécifications techniques

  • Article Montage à la base
  • Couleur de boîtier Noir
  • Taille de connexion 1/8 po BSP
  • Plage 0 à 300 lb/po², 0 à 2 000 kPa
  • Position de connexion Bas
  • Plage de température de service -4 Degrees F - 158 Degrees F
  • Plus petite graduation 10 psi
  • Taille nominale du cadran de manomètre 1-1/2 po
  • Précision des manomètres +/-3-2-3 %
  • Matériau de base du boîtier de manomètre Plastique
  • Plage primaire du manomètre 0 - 300
  • Matériau du capteur de manomètre Bronze
  • Unités de la plage primaire du manomètre lb/po²
  • Unités de la plage secondaire du manomètre kPa
  • Plage secondaire du manomètre 0 à 2 000
  • Matériau de base de la lentille du manomètre Plastique
  • Matériau de la lentille du manomètre Polycarbonate
  • Matériau de base de la douille du manomètre Laiton
  • Matériaux mouillés de base du manomètre Laiton/bronze
  • Matériau de base du capteur du manomètre Bronze
  • Matériau de la douille du manomètre Laiton
  • Couleur du boîtier de manomètre Noir
  • Application du manomètre Essais
  • Plus petite graduation de la plage primaire du manomètre 10
  • Type de connexion du manomètre BSPT
  • Taille de connexion du manomètre 1/8 po
  • Position de la connexion du manomètre Dessous
  • Matériau du boîtier de manomètre Plastique ABS
  • Type de manomètre/vacuomètre Manomètre
  • Remplissage de liquide Non
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Manomètre fixable sur panneau Non