MANOMETRE,3 1/2 PO,100PSI,IN,INF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

MANOMETRE,3 1/2 PO,100PSI,IN,INF

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 79,16 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF4FMP8
  • N° de modèle du manufacturier 4FMP8
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • Article Pressure Gauge
  • Position de connexion Bas
  • Taille de connexion 1/4 po NPT
  • Plage de température de service -40 Degrees F - 150 Degrees F
  • Plage 0 - 100 lb/po², 0 - 700 kPa
  • Plus petite graduation 2 psi
  • Précision des manomètres +/-3-2-3 %
  • Matériau de base du boîtier de manomètre Acier inoxydable
  • Taille nominale du cadran de manomètre 3-1/2 po
  • Matériau du capteur de manomètre Acier inoxydable 316
  • Unités de la plage primaire du manomètre lb/po²
  • Plage primaire du manomètre 0 - 100
  • Plage secondaire du manomètre 0 à 700
  • Matériau de base de la lentille du manomètre Plastique
  • Unités de la plage secondaire du manomètre kPa
  • Matériau de la lentille du manomètre Acrylique
  • Matériau de base du capteur du manomètre Acier inoxydable
  • Matériau de base de la douille du manomètre Acier inoxydable
  • Matériaux mouillés de base du manomètre Acier inoxydable
  • Matériau de la douille du manomètre Acier inoxydable 316
  • Plus petite graduation de la plage primaire du manomètre 2
  • Application du manomètre Essais
  • Couleur du boîtier de manomètre Acier inoxydable
  • Position de la connexion du manomètre Dessous
  • Type de connexion du manomètre MNPT
  • Matériau du boîtier de manomètre Acier inoxydable 304
  • Taille de connexion du manomètre 1/4 po
  • Type de manomètre/vacuomètre Manomètre
  • Couleur de boîtier Argent
  • Remplissage de liquide Non
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Manomètre fixable sur panneau Non