MANOMETRE,2 PO,600 PSI,IN,INF close
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
MANOMETRE,2 PO,600 PSI,IN,INF

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 25,40 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 22 JAN 2020

Votre prix :
39,08 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF4FML3
  • N° de modèle du manufacturier 4FML3
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Pressure Gauge
  • Taille de connexion 1/4 po NPT
  • Position de connexion Bas
  • Plage 0 - 600 lb/po², 0 - 4 000 kPa
  • Plage de température de service -40 Degrees F - 150 Degrees F
  • Plus petite graduation 10 psi
  • Taille nominale du cadran de manomètre 2 po
  • Précision des manomètres +/-3-2-3 %
  • Matériau de base du boîtier de manomètre Acier inoxydable
  • Matériau du capteur de manomètre Acier inoxydable 316
  • Unités de la plage primaire du manomètre lb/po²
  • Plage primaire du manomètre 0 - 600
  • Matériau de la lentille du manomètre Acrylique
  • Matériau de base de la lentille du manomètre Plastique
  • Matériau de base du capteur du manomètre Acier inoxydable
  • Matériaux mouillés de base du manomètre Acier inoxydable
  • Matériau de base de la douille du manomètre Acier inoxydable
  • Matériau de la douille du manomètre Acier inoxydable 316
  • Couleur du boîtier de manomètre Acier inoxydable
  • Application du manomètre Essais
  • Plus petite graduation de la plage primaire du manomètre 10
  • Position de la connexion du manomètre Dessous
  • Matériau du boîtier de manomètre Acier inoxydable 304
  • Taille de connexion du manomètre 1/4 po
  • Type de connexion du manomètre MNPT
  • Type de manomètre/vacuomètre Manomètre
  • Couleur de boîtier Argent
  • Remplissage de liquide Non
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Manomètre fixable sur panneau Non