images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Utiliser la vue hélicoptère:
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
MANOMETRE,2 PO,5000 PSI,ARRI
- N° article GGF4FMD7
- N° de modèle du manufacturier 4FMD7
- N° de classification normalisée des produits et services 23151820
- PAGE DU CATALOGUE # 3271
- Poids à l’expédition 0.19 lb
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Article Pressure Gauge
- Position de connexion Montage à l'arrière
- Couleur de boîtier Noir
- Taille de connexion 1/4 po NPT
- Plage 0 à 5 000 lb/po², 0 à 35 000 kPa
- Plage de température de service -40 Degrees F - 150 Degrees F
- Plus petite graduation 100 psi
- Matériau de base du boîtier de manomètre Plastique
- Précision des manomètres +/-3-2-3 %
- Taille nominale du cadran de manomètre 2 po
- Matériau du capteur de manomètre Bronze
- Plage primaire du manomètre 0 - 5 000
- Unités de la plage primaire du manomètre lb/po²
- Unités de la plage secondaire du manomètre kPa
- Plage secondaire du manomètre 0 à 35 000
- Matériau de base de la lentille du manomètre Plastique
- Matériau de la lentille du manomètre Acrylique
- Matériau de base du capteur du manomètre Bronze
- Matériau de base de la douille du manomètre Laiton
- Matériaux mouillés de base du manomètre Laiton/bronze
- Matériau de la douille du manomètre Laiton
- Application du manomètre Essais
- Plus petite graduation de la plage primaire du manomètre 100
- Couleur du boîtier de manomètre Noir
- Taille de connexion du manomètre 1/4 po
- Type de connexion du manomètre MNPT
- Matériau du boîtier de manomètre Plastique ABS
- Position de la connexion du manomètre Dos, centre
- Type de manomètre/vacuomètre Manomètre
- Remplissage de liquide Non
- Certificat d'étalonnage inclus Non
- Manomètre fixable sur panneau Non
Conformité et restrictions
-
Aucun
Document FTSS introuvable
Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.