PRESSURE GAUGE,2 1/2 IN,0 TO 15 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

PRESSURE GAUGE,2 1/2 IN,0 TO 15 IN

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 43,40 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF18C799
  • N° de modèle du manufacturier 18C799
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Pressure Gauge
  • À utiliser avec Non-Explosive Gas That Do Not Crystalize And Corrode Copper Alloy
  • Couleur de boîtier Noir
  • Position de connexion Arrière
  • Taille de connexion 1/4 po NPT
  • Plage 0 - 15 po d'eau
  • Série YE65Z
  • Plage de température de service -40 Degrees F - 160 Degrees F
  • Plus petite graduation 0.2" WC
  • Précision des manomètres +/-2,50 %
  • Taille nominale du cadran de manomètre 2-1/2 po
  • Matériau de base du boîtier de manomètre Acier
  • Plage primaire du manomètre 0 - 15
  • Matériau du capteur de manomètre Alliage de cuivre QSn4-0.3
  • Unités de la plage primaire du manomètre po d'eau
  • Matériau de la lentille du manomètre Polycarbonate
  • Matériau de base de la lentille du manomètre Plastique
  • Matériau de base de la douille du manomètre Cuivre
  • Matériau de base du capteur du manomètre Cuivre
  • Matériaux mouillés de base du manomètre Cuivre
  • Couleur du boîtier de manomètre Noir
  • Matériau de la douille du manomètre Alliage de cuivre HPb59-1
  • Application du manomètre Basse pression
  • Caractéristiques spéciales du manomètre Diaphragme
  • Plus petite graduation de la plage primaire du manomètre 0,2
  • Type de connexion du manomètre MNPT
  • Position de la connexion du manomètre Dos
  • Taille de connexion du manomètre 1/4 po
  • Matériau du boîtier de manomètre Acier
  • Type de manomètre/vacuomètre Manomètre
  • Remplissage de liquide Non
  • Certificat d'étalonnage inclus Non