SOUPAP PRES SEC 2 1/2PO MNPT X FNPT close
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
SOUPAP PRES SEC 2 1/2PO MNPT X FNPT

APOLLO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CBI1420608
  • N° de modèle du manufacturier 1420608
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.25 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Low Pressure Relief Valve
  • Normes ASME Section IV, CSA, CRN
  • Plage de pression 5 to 15 PSI
  • Application Low Pressure Steam Heating and Supply Boilers
  • Capacité de vapeur (lb/h) 4,676
  • Matériau du corps Cast Bronze
  • Type d'entrée MNPT
  • Hauteur hors tout 8-1/4"
  • Plage de température 0 Degrees F - 250 Degrees F
  • Longueur hors tout 7-1/2"
  • Matériau du siège Chrome Plated Seat w/ TFE Coated Brass Disc
  • Type de sortie FNPT
  • Matériau de ressort Rust Proofed Steel
  • Taille d'entrée 2-1/2"
  • Matériau de disque PTFE
  • Pression préréglée en usine 15 lb/po²
  • Taille de sortie 2-1/2"
  • Levier d'essai Yes

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.