PRESS SWITCH, OPEN ON FALL 170 PSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PRESS SWITCH, OPEN ON FALL 170 PSI

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 12,57 $ / CHAQUE

Quantité minimale de commande: 12
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
  • N° article GGE6ALC8
  • N° de modèle du manufacturier 6ALC8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • Pression différentielle (lb/po²) 170 - 250
  • Application For Refrigerants R 12, R 22, R 134A and R 502, In Commercial Refrigeration
  • Longueur capillaire (po) 48
  • Article Pressure Switch
  • Plage (lb/po²) 0,3 - 150
  • Type Low
  • Boîtier NEMA 1
  • Fonction To Protect the Compressor Loss of Refrigerant in Commercial Refrigeration and Air Conditioning Systems
  • Connexion de pression 1/4" Female SAE
  • Montage Universel
  • Réinitialisation Automatique
  • Action d'interrupteur Opens On Low Pressure
  • Ouvert(e) (lb/po²) 170
  • Type d'interrupteur UPUD
  • Fermeture (lb/po²) 250