AIMANT NEODYME EMMANCHE/FORCE 20MM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

AIMANT NEODYME EMMANCHE/FORCE 20MM

MAG-MATE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MGNPF20N
  • N° de modèle du manufacturier PF20N
  • N° de classification normalisée des produits et services 31380000
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Earth Neodymium Parallel 2-Pole Magnet Encased in a brass insulated cup. Ideal for press fit applications.

Spécifications techniques

  • Comprend Isolation en laiton
  • Article Aimant de fixation
  • Diamètre 25/32 po
  • Matériau Terres rares
  • Longueur hors tout 63/64 po
  • Épaisseur 0,984 po
  • Matériau de caisson Laiton
  • Force de tirage max. 50 lb
  • Température de stabilité 180 Degrees F
  • Épaisseur de paroi 0,06 po